RESUTIL PREC.ULTRA 7/8 OAL PQ3 close
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
RESUTIL PREC.ULTRA 7/8 OAL PQ3

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 7,40 $ / PAQUET

L’offre prend fin le 22 JAN 2020

Votre prix :
9,25 $ / PAQUET
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
  • N° article WWG1NBG9
  • N° de modèle du manufacturier 1NBG9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Finition Plain
  • Matériau 302 Stainless Steel
  • Article Extension Spring
  • Diamètre extérieur 0,240 po
  • Type Ultra Precision
  • Quantité par paquet 3
  • Type d'extrémité Full Twist Loops
  • Diamètre de fil 0.018"
  • Charge (lb) 1.03
  • Longueur hors tout 7/8 po
  • Déviation avec charge 1.80"
  • Rencontre/dépasse ASTM A313 and AMS 5688
  • Tension initiale (lb) 0.1
  • Raideur (lb/po) 0.52