RESUTIL PREC.ULTRA 1 3/4 OAL PQ3 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

RESUTIL PREC.ULTRA 1 3/4 OAL PQ3

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 11,60 $ / PAQUET

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG1NBK7
  • N° de modèle du manufacturier 1NBK7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Article Extension Spring
  • Finition Plain
  • Matériau 302 Stainless Steel
  • Type Ultra Precision
  • Diamètre extérieur 0,500 po
  • Quantité par paquet 3
  • Diamètre de fil 0.045"
  • Type d'extrémité Full Twist Loops
  • Charge (lb) 6.52
  • Rencontre/dépasse ASTM A313 and AMS 5688
  • Longueur hors tout 1-3/4 po
  • Déviation avec charge 2.04"
  • Tension initiale (lb) 0.61
  • Raideur (lb/po) 2.87

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande