RESUTIL PREC.ULTRA 1 1/8 OAL PQ3 close
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
RESUTIL PREC.ULTRA 1 1/8 OAL PQ3

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 4,68 $ / PAQUET

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
5,85 $ / PAQUET de 3
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
  • N° article WWG1NAV6
  • N° de modèle du manufacturier 1NAV6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Finition Plain
  • Article Extension Spring
  • Matériau High Carbon Steel
  • Diamètre extérieur 0,240 po
  • Quantité par paquet 3
  • Diamètre de fil 0.037"
  • Longueur hors tout 1-1/8 po
  • Charge (lb) 8.7
  • Type d'extrémité Full Twist Loops
  • Type Ultra Precision
  • Rencontre/dépasse ASTM A228 and AMS 5112
  • Déviation avec charge 0.49"
  • Tension initiale (lb) 0.8
  • Raideur (lb/po) 16.4