RESUTIL TIMONSECRTE 6 OAL 1.100OD close
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
RESUTIL TIMONSECRTE 6 OAL 1.100OD

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 15,44 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
23,76 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG1NBR3
  • N° de modèle du manufacturier 1NBR3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • Finition Zinc Plated
  • Article Extension Spring
  • Matériau High Carbon Steel
  • Quantité par paquet 1
  • Diamètre extérieur 1,100 po
  • Type Safety Drawbar
  • Diamètre de fil 0.125"
  • Rencontre/dépasse ASTM A227
  • Longueur hors tout 6 po
  • Type d'extrémité Closed Drawbar
  • Déviation avec charge 1.90"
  • Charge (lb) 55.1
  • Raideur (lb/po) 29