RESUTIL COT 3 3/8 OAL 23/32OD PQ6 close
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
RESUTIL COT 3 3/8 OAL 23/32OD PQ6

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 12,30 $ / PAQUET

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
18,93 $ / PAQUET
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
  • N° article WWG1NAR7
  • N° de modèle du manufacturier 1NAR7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • Finition Zinc Plated
  • Article Extension Spring
  • Matériau High Carbon Steel
  • Diamètre extérieur 23/32 po
  • Type Cot
  • Quantité par paquet 6
  • Diamètre de fil 0.120"
  • Longueur hors tout 3-3/8 po
  • Charge (lb) 49.02
  • Type d'extrémité Machine Hooks
  • Déviation avec charge 0.32"
  • Rencontre/dépasse ASTM A227
  • Raideur (lb/po) 73.36