END MILL HOLDER,HSK A63,SINGLE,1.38 close
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
END MILL HOLDER,HSK A63,SINGLE,1.38

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS4GZH8
  • N° de modèle du manufacturier 4GZH8
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153308
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.25 lb

Spécifications techniques

  • Article End Mill Holder
  • Normes DIN 69893
  • Embout Single
  • Projection 2.56
  • Profondeur d'alésage 1.57"
  • Type de dimension Decimal Inch
  • Diamètre d'alésage 0.3750"
  • Diamètre d'embout 1,380 po
  • Taille de conicité HSKA63