END MILL HOLDER,CAT40,SINGLE,2 close
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
END MILL HOLDER,CAT40,SINGLE,2

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS4GZF7
  • N° de modèle du manufacturier 4GZF7
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153308
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.75 lb

Spécifications techniques

  • Article End Mill Holder
  • Embout Single
  • Normes ANSI B5.5 1994
  • Projection 3.5
  • Profondeur d'alésage 2.24"
  • Diamètre d'embout 2,000 po
  • Type de dimension Decimal Inch
  • Taille de conicité CAT40
  • Diamètre d'alésage 0.8750"