FRAISE M25.0X4FL CARB REG/CC L404 T close
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
FRAISE M25.0X4FL CARB REG/CC L404 T

OSG

Prix Web : 467,23 $ / CHAQUE
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
  • N° article OSG404-9843
  • N° de modèle du manufacturier 404-9843
  • N° de classification normalisée des produits et services 23172001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • Finition Bright
  • Nb de goujures 4
  • Article Carbide End Mill
  • Longueur hors tout 102,00 mm
  • Diamètre de tige 25,00 mm
  • Classe/qualité High Performance
  • n° de liste 404
  • Longueur de coupe 38.00mm
  • Direction de coupe Main droite
  • Angle d'hélice 30 Degrees
  • Type de dimension Metric
  • Compatibilité avec acier (P) Oui
  • Compatibilité avec acier inoxydable (M) Oui
  • Compatibilité avec fonte (K) Oui
  • Compatibilité avec super alliages (S) Non
  • Compatibilité avec acier trempé (H) Oui
  • Compatibilité avec métaux non ferreux (N) Oui
  • Une tête/Deux têtes Une tête
  • Dia. de fraisage 25,00 mm
  • Matériau de fraise en bout Carbure
  • Application de fraise en bout Finition
  • Style de fraise en bout Carrée
  • Type de coupe de fraise en bout Centre