!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FRAISE CARB 1X3X6

FRAISE CARB 1X3X6

CLEVELAND

FRAISE CARB 1X3X6 close
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
FRAISE CARB 1X3X6

FRAISE CARB 1X3X6

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 714,28 $ / CHAQUE
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
  • N° article GNFC60974
  • N° de modèle du manufacturier C60974
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112803
  • PAGE DU CATALOGUE # 1969
  • Poids à l’expédition 1.76 lb

Spécifications techniques

  • Article Fraise en Bout de Carbure
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur hors tout 6 po
  • Angle d'hélice 35 deg.
  • Direction spirale À droite
  • Configuration de l'outil de forage Outil seulement
  • Fraise en bout miniature Non
  • Application de fraise en bout Finition
  • Une tête/Deux têtes Une tête
  • Matériau - usinage Carbure
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de coupe 3"
  • Diamètre de tige 1 po
  • Nb de goujures 2
  • Direction de coupe Main droite
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • n° de liste CEM-SE-2B
  • Style de fraise en bout Bout sphérique