END BRUSH,3/4DIA,WIRE 0.014LN,SHANK close
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
END BRUSH,3/4DIA,WIRE 0.014LN,SHANK

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW33L492
  • N° de modèle du manufacturier 33L492
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # 630
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

End Brush,Dia. (In.) 3/4,Dia. (mm) 19,Fill Type Brass,Wire Size (In.) 0.014,Max. RPM 20,000,Trim Length (In.) 7/8,Shank Size (In.) 1/4,Removal Of Rust, Corrosion, Paint And Cleaning,For Use With Portable Drill

Spécifications techniques

  • Article End Brush
  • Diamètre de fil 0.014"
  • Régime max. (tr/min) 20 000
  • Longueur hors tout 2-1/4 po
  • Taille de tige 1/4 po
  • Diamètre de brosse 3/4 po
  • Matériaux de remplissage Laiton