END BRUSH,1DIA,WIRE 0.02LN,SHANK1/4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

END BRUSH,1DIA,WIRE 0.02LN,SHANK1/4

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW33L502
  • N° de modèle du manufacturier 33L502
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # 630
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

End Brush,Dia. (In.) 1,Dia. (mm) 25,Fill Type Brass,Wire Size (In.) 0.020,Max. RPM 15,000,Trim Length (In.) 1/2,Shank Size (In.) 1/4,Removal Of Rust, Corrosion, Paint And Cleaning,For Use With Portable Drill

Spécifications techniques

  • Article End Brush
  • Diamètre de fil 0.020"
  • Régime max. (tr/min) 15 000
  • Longueur hors tout 3 po
  • Diamètre de brosse 1 po