END BRUSH,1DIA,WIRE 0.014LN,SHANK1/ close
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
END BRUSH,1DIA,WIRE 0.014LN,SHANK1/

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW33L501
  • No de modèle du manufacturier 33L501
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # 630
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

End Brush,Dia. (In.) 1,Dia. (mm) 25,Fill Type Brass,Wire Size (In.) 0.014,Max. RPM 15,000,Trim Length (In.) 1/2,Shank Size (In.) 1/4,Removal Of Rust, Corrosion, Paint And Cleaning,For Use With Portable Drill

Spécifications techniques

  • Longueur hors tout 3 po
  • Régime max. (tr/min) 15 000
  • Article End Brush
  • Diamètre de fil 0.014"
  • Taille de tige 1/4 po
  • Diamètre de brosse 1 po
  • Matériaux de remplissage Laiton