BROS MET,P 1/2 PO,ACIER,FIL 0,0140 close
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
BROS MET,P 1/2 PO,ACIER,FIL 0,0140

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW4EDY8
  • N° de modèle du manufacturier 4EDY8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # 628
  • Poids à l’expédition 0.08 lb
Comparer

Informations sur le produit

Crimped Wire End Brush,Dia. (In.) 1/2,Fill Type Steel,Wire Size (In.) 0.014,Max. RPM 25,000,Trim Length (In.) 7/8,Shank Size (In.) 1/4,For Removal of Rust, Corrosion, Paint and Primer,For Use With Low Speed/High Torque Portable Tools

Spécifications techniques

  • Diamètre de fil 0.014"
  • Article Crimped Wire End Brush
  • Longueur hors tout 2-1/2 po
  • Régime max. (tr/min) 25 000
  • Diamètre de brosse 1/2 po