BROS MET,D 1 1/2PO,AC,FIL0,0200 close
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
BROS MET,D 1 1/2PO,AC,FIL0,0200

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW4EDY4
  • N° de modèle du manufacturier 4EDY4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # 628
  • Poids à l’expédition 0.02 lb
Comparer

Informations sur le produit

Flared End Brush,Dia. (In.) 1-1/2,Fill Type Steel,Wire Size (In.) 0.020,Max. RPM 20,000,Shank Size (In.) 1/4,For Removal of Rust, Corrosion, Paint and Primer,For Use With Low Speed/High Torque Portable Tools

Spécifications techniques

  • Article Flared End Brush
  • Régime max. (tr/min) 20 000
  • Diamètre de fil 0.020"
  • Diamètre de brosse 1-1/2 po
  • Longueur hors tout 3 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.