images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Utiliser la vue hélicoptère:
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Informations sur le produit
Spécifications techniques
- Article Enclosed Limit Switch
- Classe NEMA 1
- Mouvement Vertical
- Série Dayton
- Plage de température de service -14 Degrees F - 176 Degrees F
- Force de service 8,82 à 12,35 oz
- Normes UL, CSA, CE
- Entrée de câblage Conduit 1/2 po-14 NPT
- Indice IP 60
- Connexion électrique Screw Terminals
- Course Maximum Pre-Travel 0.5 mm, Over Travel 3.6 mm
- Position de l'actionneur (interrupteurs de fin de course) Dessus
- Style d'actionneur de base (interrupteurs de fin de course) Poussoir
- Style d'actionneur (interrupteurs de fin de course) Poussoir, galet
- Gaine protectrice sur l'actionneur (interrupteurs de fin de course) Non
- Style de corps (interrupteurs de fin de course) Miniature
- Forme de contact (interrupteurs) UPBD
- Hauteur de corps (interrupteurs de fin de course) 1,76 po
- Profondeur de corps (interrupteurs de fin de course) 1,01 po
- Capacité des contacts, CA (inteterrupteurs de fin de course) 15 A à 480 V
- Largeur de corps (interrupteurs de fin de course) 3,39 po
- Capacité des contacts, CC (inteterrupteurs de fin de course) 15 A à 480 V
- Style (interrupteurs de fin de course) Interrupteur de fin de course d'usage général
- Mounting - Limit Switch Bottom Flange
Conformité et restrictions
-
Aucun