ENCLOSED LIMIT SWITCH,TOP ACTUATOR, close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

ENCLOSED LIMIT SWITCH,TOP ACTUATOR,

DAYTON

Prix Web : 47,05 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE12T919
  • N° de modèle du manufacturier 12T919
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1317
  • Poids à l’expédition 0.48 lb

Informations sur le produit

Enclosed limit switches, 1/2 inch NPT conduit entry, operating temp. -25 degrees to 80 degrees celsius, 15 amps, 480 V AC/DC, contact form SPDT, sealed top cross roller plunger actuator, CSA certified.

Spécifications techniques

  • Article Enclosed Limit Switch
  • Mouvement Vertical
  • Plage de température de service -14 Degrees F - 176 Degrees F
  • Force de service 17,64 oz
  • Série Dayton
  • Classe NEMA 3, 4, 13
  • Normes UL, CSA, CE
  • Entrée de câblage Conduit 1/2 po-14 NPT
  • Indice IP 65
  • Connexion électrique Screw Terminals
  • Course Maximum Pre-Travel 1mm, Over Travel 3.5mm
  • Position de l'actionneur (interrupteurs de fin de course) Dessus
  • Style d'actionneur de base (interrupteurs de fin de course) Poussoir
  • Style d'actionneur (interrupteurs de fin de course) Poussoir, galet transversal
  • Gaine protectrice sur l'actionneur (interrupteurs de fin de course) Oui
  • Forme de contact (interrupteurs) UPBD
  • Style de corps (interrupteurs de fin de course) Miniature
  • Hauteur de corps (interrupteurs de fin de course) 1,76 po
  • Largeur de corps (interrupteurs de fin de course) 3,39 po
  • Profondeur de corps (interrupteurs de fin de course) 1,01 po
  • Capacité des contacts, CA (inteterrupteurs de fin de course) 15 A à 480 V
  • Capacité des contacts, CC (inteterrupteurs de fin de course) 15 A à 480 V
  • Style (interrupteurs de fin de course) Interrupteur de fin de course d'usage général
  • Mounting - Limit Switch Bottom Flange