ENCLOSED FAN RELAY,SPDT,208/240V CO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

ENCLOSED FAN RELAY,SPDT,208/240V CO

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE6ACJ3
  • N° de modèle du manufacturier 6ACJ3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31251510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Application To Switch Single or Two Speed Motors, Solenoids, Relays, Resistive Loads and Other General Purpose Switching
  • Tension de serpentin (V) 208/240
  • Profondeur (po) 2
  • Intensité maximale (A) à 240 VCA 8
  • Intensité maximale (A) à 120 VCA 14
  • Hauteur (po) 2-1/4
  • Article Magnetic Relay
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V 48
  • Type Enclosed Fan
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V 60
  • Largeur (po) 2-1/8
  • Montage Universel
  • Type d'interrupteur Unipolaire, normalement ouvert/unipolaire normalement fermé
  • Organisme de conformité cURus