EMT CONNECTOR,NON INSULATED,3/4 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, téléphonez-nous au 1-866-248-8801 (du lundi au vendredi 7h à 18h HC).

EMT CONNECTOR,NON INSULATED,3/4 IN

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE2DCN6
  • N° de modèle du manufacturier 2DCN6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121202
  • PAGE DU CATALOGUE # 1341
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Construction steel EMT connector, 3/4 inch conduit size, rain tight, non insulated compression..

Spécifications techniques

  • Article Compression Connector, Rain Tight
  • Normes UL
  • Taille de conduit standard 3/4 po
  • Type de raccord de conduit Connecteur
  • Matériau du raccord de conduit Acier
  • Pour type de conduit Tube électrique métallique
  • À utiliser avec EMT Conduit