images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Utiliser la vue hélicoptère:
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.
EMT CONNECTOR,INSULATED,1/2 IN
- N° article GGE2DCP2
- N° de modèle du manufacturier 2DCP2
- N° de classification normalisée des produits et services 39121202
- PAGE DU CATALOGUE # 1341
- Poids à l’expédition 0.12 lb
Informations sur le produit
Spécifications techniques
- Article Insulated Compression Connector, Rain Tight
- Normes UL
- Taille de conduit standard 1/2 po
- Pour type de conduit Tube électrique métallique
- Type de raccord de conduit Connecteur
- Matériau du raccord de conduit Acier
- À utiliser avec EMT Conduit
Conformité et restrictions
-
Aucun