images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Utiliser la vue hélicoptère:
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
EMERGENCYSTOP,22MM,KEY RLEASE,1NC
- N° article GGE30G256
- N° de modèle du manufacturier 30G256
- N° de classification normalisée des produits et services 39121512
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 0.2 lb
Spécifications techniques
- Taille 22 mm
- Article Pushbutton
- Action Maintained Push / Key Release
- Couleur Rouge
- Classe NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
- Type d'opérateur 40mm Mushroom Head
- Normes IEC, UL, CSA, CE
- Matériau Plastique
- Forme de contact 1 NF
- Légende Sans légende
- Nb d'opérateurs 1
- Raccordement des bornes Pressure Plate
- Lunette Plastique
- Capacité des contacts 10 A à 600 VCA
- Désignation de capacité des contacts NEMA A600/Q600
- Matériau de tête Caoutchouc nitrile
- Matériau de base Plastique
Conformité et restrictions
-
Aucun
Document FTSS introuvable
Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.