EMERGENCY BREAK GLASS OPERATOR,30MM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

EMERGENCY BREAK GLASS OPERATOR,30MM

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE30G321
  • N° de modèle du manufacturier 30G321
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • Action Enclenchement
  • Article Pushbutton
  • Classe NEMA 4, 13
  • Taille 30 mm
  • Type d'opérateur Emergency Break Glass Operator
  • Légende Sans légende
  • Couleur Jaune
  • Matériau de base Plastique
  • Matériau de tête Plastique
  • Matériau de lunette Plastique, isolation double