!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BOULON D'ASCENSEUR, FRAISE, UNC, 1 1/2X5/16PO, MÉTAL

BOULON D'ASCENSEUR, FRAISE, UNC, 1 1/2X5/16PO, MÉTAL

PAPCO

BOULON D'ASCENSEUR, FRAISE, UNC, 1 1/2X5/16PO, MÉTAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOULON D'ASCENSEUR, FRAISE, UNC, 1 1/2X5/16PO, MÉTAL

BOULON D'ASCENSEUR, FRAISE, UNC, 1 1/2X5/16PO, MÉTAL

PAPCO

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article PPC125-448
  • N° de modèle du manufacturier 125-448
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161621
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce boulon d'ascenseur spécifique Unified National Coarse (UNC) mesure 1 1/2 x 5/16 pouces. Il possède une grande tête plate et fraisée et est fabriqué en métal nu.

Spécifications techniques

  • Article Boulon élévateur
  • Style de filetage Filetage brut UNC
  • Finition Métal nu

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande