SWEAT-SHIRT ELEMENT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SWEAT-SHIRT ELEMENT

DRAGONWEAR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TRNDFM203DH
  • N° de modèle du manufacturier DFM203DH
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # 2321
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Black
  • Matériau 67% Modacrylic, 29% Rayon, 4% Spandex
  • Nb de poches 1
  • Taille X-Large
  • Article Chandail en molleton
  • Type de fermeture 1/4 Zip
  • Valeur ATPV 9.1 cal./cm2
  • Catégorie de risque (HRC) 2
  • Poids du tissu 12,5 oz
  • Longueur de manche 34-5/8 po
  • Pour taille de poitrine 45 po - 48 po
  • Normes NFPA 2112, NFPA 70E, NFPA 1975