SWEAT-SHIRT ELEMENT,BLEU MARINE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

SWEAT-SHIRT ELEMENT,BLEU MARINE

DRAGONWEAR

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article TRNDFM214T
  • N° de modèle du manufacturier DFM214T
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Bleu marine
  • Matériau 67 % modacrylique, 29 % rayonne, 4 % Spandex
  • Article Chandail en molleton
  • Nb de poches 1
  • Taille 2T Grand Long
  • Valeur ATPV 9,1 cal/cm²
  • Catégorie de risque (HRC) 2
  • Type de fermeture Glissière 1/4
  • Poids du tissu 12,5 oz
  • Longueur de manche 36-3/4 po
  • Pour taille de poitrine 49 po - 52 po
  • Normes NFPA 2112, NFPA 70E, NFPA 1975

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande