!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SWEAT-SHIRT ELEMENT,NOIR

SWEAT-SHIRT ELEMENT,NOIR

DRAGONWEAR

SWEAT-SHIRT ELEMENT,NOIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SWEAT-SHIRT ELEMENT,NOIR

SWEAT-SHIRT ELEMENT,NOIR

DRAGONWEAR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article TRNDFM207
  • N° de modèle du manufacturier DFM207
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Chandail en molleton
  • Couleur Noir
  • Type de fermeture Glissière 1/4
  • Taille 5T Grand
  • Valeur ATPV 9,1 cal/cm²
  • Poids du tissu 12,5 oz
  • Nb de poches 1

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande