images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.
SWEAT-SHIRT ELEMENT,NOIR
- N° article TRNDFM205T
- N° de modèle du manufacturier DFM205T
- N° de classification normalisée des produits et services 46181508
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 2.0 lb
Spécifications techniques
- Couleur Noir
- Article Chandail en molleton
- Taille 3T Grand Long
- Matériau 67 % modacrylique, 29 % rayonne, 4 % Spandex
- Nb de poches 1
- Type de fermeture Glissière 1/4
- Valeur ATPV 9,1 cal/cm²
- Longueur de manche 37-1/4 po
- Catégorie de risque (HRC) 2
- Poids du tissu 12,5 oz
- Pour taille de poitrine 53 po - 56 po
- Normes NFPA 70E
Conformité et restrictions
-
Aucun