ELBOW AND TAILPIECE,SIZE 1 IN close
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
ELBOW AND TAILPIECE,SIZE 1 IN

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 34,05 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE1RLU2
  • N° de modèle du manufacturier 1RLU2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101801
  • PAGE DU CATALOGUE # 1831
  • Poids à l’expédition 0.89 lb

Informations sur le produit

Elbow and Tailpiece, Body Style Elbow, Pipe Size 1 In., Temp. Range -40 to 350 Degrees F, BtuH Capacity -, Material Elbow & Tailpiece Cast Brass, Tailpiece Threaded, Coefficient of Volume -, Max. Pressure 60 psi

Spécifications techniques

  • Article Elbow and Tailpiece
  • Matériau Coude & About en laiton moulé
  • Style de corps Elbow
  • Plage de température -40 to 350 Degrees F
  • About Fileté
  • Taille de tuyau 1 po
  • Pression max. 60 lb/po²