BORDS SBR B 1/32 X 5/32 PO 100 PI L close
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
BORDS SBR B 1/32 X 5/32 PO 100 PI L

E. JAMES

Prix Web : 75,57 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG3HCG5
  • N° de modèle du manufacturier 3HCG5
  • N° de classification normalisée des produits et services 30102616
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Black
  • Article Rubber Edging
  • Longueur 100 ft.
  • Matériau SBR
  • Température max. (F) 230
  • Style B
  • Hauteur hors tout 7/32 po
  • Largeur hors tout 7/64 po
  • Normes ASTM D2000 AA
  • Profondeur de rainure 5/32 po
  • Type d'endos Non-Adhesive
  • Température nominale min. (deg F) -25
  • Largeur de rainure 1/32"