ENCASTRE DEL ECONOMIE 2X4 35K close
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
ENCASTRE DEL ECONOMIE 2X4 35K

LITHONIA LIGHTING

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article ABR217WXL
  • N° de modèle du manufacturier 217WXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111534
  • PAGE DU CATALOGUE # 1174
  • Poids à l’expédition 26.0 lb
Comparer

Informations sur le produit

Economy LED troffer lighting fixture, 4,000 lumens, 120 - 277 voltage. Product Contributes to Reducing Energy Consumption. Long life LEDs coupled with high efficiency drivers provide extended service life. Ideal for providing ambient lighting for many app

Spécifications techniques

  • Lumens 4 000
  • Température de couleur 3 500 K
  • Normes UL
  • Lumens par Watt 105,0
  • Hauteur du luminaire 3-1/4 po
  • Largeur du luminaire 24 po
  • Tension du luminaire (V) 120 - 277
  • Longueur du luminaire 48 po
  • Plage de température du luminaire -20 Degrees F - 104 Degrees F
  • Durée de vie nominale du luminaire 50 000 h
  • Article LED Recessed Troffer
  • DEL de remplacement pour Lampe fluorescente linéaire, 2 ampoules
  • Garantie du luminaire 5 ans
  • Type de lampe (luminaires) DEL intégrée
  • Puissance électrique maximale du luminaire 39,0
  • Article de fixation Plafonnier encastré
  • Intensité réglable Oui
  • Technologie de la lumière DEL
  • Indice de rendu des couleurs 82,0
  • Batterie/pile de secours Non
  • Dimension nominale - luminaires 2 pi x 4 pi
  • Certification d'éclairage DesignLights Consortium (DLC)