!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
DEPOUSSIEREUR, W / SAC FILTR KIT

DEPOUSSIEREUR, W / SAC FILTR KIT

POWERMATIC

DEPOUSSIEREUR, W / SAC FILTR KIT close
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
DEPOUSSIEREUR, W / SAC FILTR KIT

DEPOUSSIEREUR, W / SAC FILTR KIT

POWERMATIC

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article PWMPM1300TX-BK
  • N° de modèle du manufacturier PM1300TX-BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 127.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Trousse de sac filtrant
  • Débit max. (pi³/min) 1300
  • Plage de vitesse de service (pi/min) 5 374 pi/min
  • Puissance de moteur (HP) 1-3/4
  • Hz de moteur 60
  • Phases de moteur 1 Phase
  • Largeur hors tout 29 po
  • Profondeur hors tout 37 po
  • dBA 75 - 90
  • Type Trousse de sac
  • Débit d'air min. (pi³/min) 1300
  • Plage de pression statique 11,31 (1 po de l'eau)
  • Tension de moteur (V) 115/230
  • Intensité de moteur (A) 15 A, 7-1/2 A
  • Exigences d'air comprimé, pression d'air du distributeur (PSIG) Unité travaille par fonctionner de l'impulseur, air comprimé non requis
  • Hauteur hors tout 79 po
  • Poids 127 lb