PRISE DUP 15A,125V,3A,5V USB, NOIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

PRISE DUP 15A,125V,3A,5V USB, NOIR

HUBBELL

Prix Web : 119,61 $ / CHAQUE

Quantité minimale de commande: 10
Connectez ou enregistrez-vous pour voir les disponibilités
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article HBLUSB8200BK
  • N° de modèle du manufacturier USB8200BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # 1348
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Hospital grade, nylon, USB tamper resistant duplex receptacle, black. 15 amps 125 voltage, USB port 3 amps, 5 voltage.

Spécifications techniques

  • Article Prise double avec prise USB
  • HP 1/2
  • Nb de pôles 2
  • Matériau de construction Nylon
  • Nb de fils 3
  • Phases 1
  • Normes UL, cULus
  • Nb de ports USB 2
  • Capacité de charge, prise USB 3,0 A @ 5 VCC
  • Environnements d'application Qualité d'hôpital
  • Inviolable Yes
  • Voyant d'alimentation Non
  • Configuration de prise NEMA (fiches et prises) 5-15R
  • Type (fiches et prises) USB
  • Tension (fiches et prises) 125 VCA
  • Intensité (A) (fiches et prises) 15
  • Type de montage (fiches et prises) Affleurant
  • Résistance aux intempéries (fiches et prises) Non
  • Couleur (fiches et prises) Noir
  • Méthode de câblage (fiches et prises) Arrière et latéral
  • Type de prise (fiches et prises) Double, décorative
  • Article - fiches et prises Prise avec chargeur USB