DUCTED EVAPORATIVE COOLER,6800 CFM, close
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
DUCTED EVAPORATIVE COOLER,6800 CFM,

DAYTON

Prix Web : 1 021,29 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE4RNN9
  • N° de modèle du manufacturier 4RNN9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 175.0 lb

Spécifications techniques

  • Profondeur 37 po
  • Couleur Crème
  • Hauteur 42-1/4 po
  • Type de remplissage Tuyau
  • Finition Peinture
  • Comprend Manuel imprimé, flotteur, drain de filet pour boyau
  • Matériau Soudé
  • Article Refroidisseur évaporatif portatif
  • Largeur 37 po
  • Puissance de moteur (HP) 3/4
  • Débit d'air 6 800 pi³/min
  • Décharge Bas
  • Type d'entraînement Courroie
  • Prise Avec
  • Vitesse 2
  • Média Aspen
  • Ampères 11
  • Raccord d'eau 3/4 po
  • Capacité d'eau 12,7 gal
  • Tension de pompe (V) 115
  • Diamètre de lame 19 po
  • Ouverture de conduit, longueur 19-3/4 po
  • Poids de service 295,4 lb
  • Épaisseur de tampon 2 po
  • Ouverture de conduit, largeur 19-3/4 po
  • Capacité de refroidissement du refroidisseur évaporatif 1 400 pi²
  • Tension du refroidisseur évaporatif (V) 115
  • Type de refroidisseur évaporatif Refroidisseur évaporatif caréné