SOUFFLEUR DE CONDUIT, IDB07, GALV close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SOUFFLEUR DE CONDUIT, IDB07, GALV

DELHI

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article LDRIDB07
  • No de modèle du manufacturier IDB07
  • N° de classification normalisée des produits et services 40100000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1452
  • Poids à l’expédition 46.0 lb

Informations sur le produit

CFM @ 0.000-In. SP See IDB with Motors, Motor HP 3/4

Spécifications techniques

  • pi³/min avec PS de 0,500 po 1,400
  • pi³/min avec PS de 1,000 po 1,250
  • Type de roulements Bille
  • pi³/min avec PS de 0,000 po See IDB with Motors
  • pi³/min avec PS de 1,500 po 1,100
  • Puissance de moteur (HP) 3/4