TRANSPORT-ELEVAT MECAN BARIL ECON close
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
TRANSPORT-ELEVAT MECAN BARIL ECON

VESTIL

Prix Web : 2 224,02 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article VESDCR880M
  • N° de modèle du manufacturier DCR880M
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101903
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 275.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Economical Drum Transporter
  • Finition Revêtement en poudre
  • À utiliser avec Steel, Plastic and Fiber Drums with Top Lip
  • Comprend (4) roulettes pivotantes 8 po x 2 po
  • Type Hand Ratchet
  • Roulettes Nylon chargé de verre, 8 po x 2 po
  • Construction Acier soudé
  • Capacité de charge 880 lb
  • Nb de barils 1
  • Longueur hors tout 49-15/16 po
  • Hauteur hors tout 45-1/4 po
  • Largeur hors tout 68-15/16 po
  • Rebord de couvercle Needed
  • Dégagement entre jambes 28-3/8 po - 61-7/16 po
  • Levée max. 6 po à 12 po
  • Dégagement entre fourches 31 po - 46-1/2 po