INDICATEUR CHUTE FORCE G 5 100/CA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

INDICATEUR CHUTE FORCE G 5 100/CA

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 9,45 $ / CHAQUE

Quantité minimale de commande: 100
Connectez ou enregistrez-vous pour voir les disponibilités
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CPGDROPNTELDTR5
  • N° de modèle du manufacturier DROPNTELDTR5
  • N° de classification normalisée des produits et services 12161500
  • PAGE DU CATALOGUE # 2110
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Informations sur le produit

Drop and Tip Indicators are an excellent way to ensure there is no hidden shock damage when a package is shipped. The easy to read indicators will quickly provide a warning that there has been possible damage to the shipment. Sold in packages of 100.

Spécifications techniques

  • Article Indicateur de choc
  • Couleur de légende/arrière-plan Rouge
  • Matériau Plastique
  • Activation par Insertion d'une pointe de trombone dans le petit trou au dessus de la flèche (rouge = indicateur activé: bleu = boîte compromise)