DPD TOTAL CL2 REAGENT PP, 10 ML 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

DPD TOTAL CL2 REAGENT PP, 10 ML 100

LOVIBOND

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG15F881
  • N° de modèle du manufacturier 15F881
  • N° de classification normalisée des produits et services 12161503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec Colorimeter, Photometers
  • Comprend Reagent
  • Type Reagents and Refills
  • Article DPD Total CL2 Reagent PP, 10 ml
  • Sous-catégorie Chlorine testing