DOUBLE END DRILL,SIZE #30,HSS,BLK O close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

DOUBLE END DRILL,SIZE #30,HSS,BLK O

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW2UFF9
  • N° de modèle du manufacturier 2UFF9
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • Application For Sheet Metal And Other Thin Metals
  • Équivalent décimal 0,1285
  • Article Double End Drill
  • Nb de pièces -
  • Classe/qualité Heavy Duty
  • Type de pointe Split Point
  • Rencontre/dépasse -
  • Groupe de forets Foret
  • Longueur de goujure 0.472"
  • Matériau du foret Acier haute vitesse
  • Longueur hors tout 1.929"
  • Taille de foret #30
  • Type de dimension du foret Tailles numérotées
  • Fini du foret Oxyde noir
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees