CONT.PORTE COUPEFROID GRIS 84PO close
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
CONT.PORTE COUPEFROID GRIS 84PO

NATIONAL GUARD

Prix Web : 31,87 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article WWG5MKN8
  • N° de modèle du manufacturier 5MKN8
  • N° de classification normalisée des produits et services 30141501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.03 lb

Spécifications techniques

  • À utiliser avec 84" High Doors
  • Comprend #6 x 3/4" Stainless Steel Sheet Metal Screws
  • Article Door Frame Weatherstrip
  • Taille d'insert 7/16"
  • Type de montage Surface
  • Longueur hors tout 7 pi
  • Matériau de bride Anodized Aluminum
  • Largeur hors tout 1-1/4 po
  • Normes UL Classified UL10C Category H, ANSI/BHMA Certified A156.22
  • Projection 9/16"
  • Matériau d'insert Nylon Brush
  • Type d'insert Brosse flexible en nylon
  • Quincaillerie Included
  • Épaisseur de bride 1/16"
  • Unité de vente Strip
  • Largeur de bride 3/4"
  • Couleur d'insert Gray
  • Reste flexible jusqu'à -70 Degrees à 425 Degrees F
  • Écart de porte max. 1/8"
  • Hauteur de bride 3/4 po
  • Résistance au feu 3 hr.
  • Fini de bride Aluminum

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.