CONT.PORTE COUPEFROID NOIR 48PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

CONT.PORTE COUPEFROID NOIR 48PO

NATIONAL GUARD

Prix Web : 25,64 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG5MKP0
  • N° de modèle du manufacturier 5MKP0
  • N° de classification normalisée des produits et services 30141501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • Comprend #6 x 3/4" Stainless Steel Sheet Metal Screws
  • À utiliser avec 48" Wide Doors
  • Taille d'insert 7/16"
  • Matériau de bride Dark Anodized Aluminum
  • Article Door Frame Weatherstrip
  • Type de montage Surface
  • Quincaillerie Included
  • Largeur hors tout 1-1/4 po
  • Normes UL Classified UL10C Category H, ANSI/BHMA Certified A156.22
  • Longueur hors tout 4 pi
  • Matériau d'insert Nylon Brush
  • Projection 9/16"
  • Épaisseur de bride 1/16"
  • Type d'insert Brosse flexible en nylon
  • Unité de vente Strip
  • Largeur de bride 3/4"
  • Couleur d'insert Black
  • Résistance au feu 3 hr.
  • Hauteur de bride 3/4 po
  • Écart de porte max. 1/8"
  • Reste flexible jusqu'à -70 Degrees à 425 Degrees F
  • Couleur de bride Dark Bronze
  • Fini de bride Dark Bronze

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande