!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VERROU MAGNÉTIQUE,24 V,FORCE DE MAINTIEN DE 150 N,25 MM DIA,AC

VERROU MAGNÉTIQUE,24 V,FORCE DE MAINTIEN DE 150 N,25 MM DIA,AC

ECLIPSE

VERROU MAGNÉTIQUE,24 V,FORCE DE MAINTIEN DE 150 N,25 MM DIA,AC close
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
VERROU MAGNÉTIQUE,24 V,FORCE DE MAINTIEN DE 150 N,25 MM DIA,AC

VERROU MAGNÉTIQUE,24 V,FORCE DE MAINTIEN DE 150 N,25 MM DIA,AC

ECLIPSE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,21 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 404,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ECLM52172/24VDC
  • N° de modèle du manufacturier M52172/24VDC
  • N° de classification normalisée des produits et services 30171512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Cet électroaimant de porte a une force de maintien de 150 N et une puissance requise de 24 volts. Il a un diamètre de 25 millimètres et est fabriqué en acier avec une finition brossée.

Spécifications techniques

  • Article Électroaimant de porte
  • Matériau Acier
  • Force de retenue 150 N
  • Finition Acier brossé
  • Puissance requise 24 V
  • Corps de cadenas, longueur 25 mm dia.