BAS PORTE,LO 3PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

BAS PORTE,LO 3PI

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 14,05 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGH1VZR7
  • N° de modèle du manufacturier 1VZR7
  • N° de classification normalisée des produits et services 30161905
  • PAGE DU CATALOGUE # 1116
  • Poids à l’expédition 0.76 lb

Informations sur le produit

Door bottom. Insert size 1/2 in, insert material pvc vinyl, colour white, flange material plastic, flange thickness 1-7/8 in, flange height: 23/32 in, length 3 feet.

Spécifications techniques

  • Taille d'insert 1/2"
  • Article Bas de porte
  • Matériau de bride Plastique
  • Couleur Blanc
  • Longueur 36 po
  • Matériau d'insert Vinyle de PVC
  • Hauteur de bride 23/32 po
  • Épaisseur de bride 1-7/8"

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande