DOCK BUMPER,RUBBER,H 12 X D 6 X W 1 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

DOCK BUMPER,RUBBER,H 12 X D 6 X W 1

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 90,22 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM26W585
  • N° de modèle du manufacturier 26W585
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.2 lb

Spécifications techniques

  • Profondeur hors tout 6 po
  • Article Dock Bumper
  • Nb de trous de montage 4
  • Hauteur hors tout 12 po
  • Largeur hors tout 16 po
  • Largeur de trous de montage sur centre 14 po
  • Hauteur de trous de montage sur centre 8 po
  • Style de montage À boulonner
  • Diamètre de trou de montage 13/16"
  • Hauteur de butoir 12 po
  • Forme de butoir Rectangulaire
  • Largeur de butoir 10 po
  • Profondeur de butoir 6 po
  • Matériau de butoir Caoutchouc