images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2
- Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
- Agrandir : double-cliquez l’image.
- Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
DOCK BUMPER,RUBBER,H 10 X D 6 X W 3
- N° article GGM26W582
- N° de modèle du manufacturier 26W582
- N° de classification normalisée des produits et services 24101805
- PAGE DU CATALOGUE # N/A
- Poids à l’expédition 59.4 lb
Spécifications techniques
- Nb de trous de montage 4
- Profondeur hors tout 6 po
- Hauteur hors tout 10 po
- Article Dock Bumper
- Largeur hors tout 32 po
- Largeur de trous de montage sur centre 30 po
- Hauteur de trous de montage sur centre 6 po
- Style de montage À boulonner
- Hauteur de butoir 10 po
- Largeur de butoir 26 po
- Forme de butoir Rectangulaire
- Diamètre de trou de montage 13/16"
- Matériau de butoir Caoutchouc
- Profondeur de butoir 6 po
Conformité et restrictions
-
Aucun