DEVIDOIR DE RUBAN, ETABLI, 2PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

DEVIDOIR DE RUBAN, ETABLI, 2PO

MARSH

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article MSS922
  • N° de modèle du manufacturier 922
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.4 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Bleu
  • À utiliser avec Rubans autocollants
  • Hauteur 5 po
  • Largeur 2-1/2 po
  • Article Distributeur de ruban pour sceller les cartons
  • Longueur 9 po
  • Largeur de ruban max. 2"
  • Frein de ruban Non
  • Construction Métal
  • Longueur de distribution de ruban Illimité
  • Comprend Base antidérapante
  • Exigences de puissance Manuel