DECOUVERTE 81GX0.01MG/210GX0.1MG close
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
DECOUVERTE 81GX0.01MG/210GX0.1MG

OHAUS

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article OHADV215CD
  • N° de modèle du manufacturier DV215CD
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.0 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Capacité 81/210 g
  • Article Analytical Semi Micro Balance Scale
  • Matériau de boîtier Métal
  • Bloc d'alimentation External Adapter, 100 - 120 VAC, 150 mA, 220 - 240 VAC, 100 mA, 50/60 Hz
  • Normes CE, FCC, cULus, cCSAUs, NRTL, OIML, ISO 9001:2008
  • Modes d'application Weighing, Parts Counting with Automatic Sample Recalibration, Percent Weighing, Checkweighing, Animal/Dynamic Weighing, Gross/Net/Tare Weighing, Totalization, High Point, Density, Statistics, Pipette Calibration
  • Largeur de surface de pesée 3-1/2 po
  • Matériau de plate-forme Acier inoxydable
  • Numérique/mécanique Numérique
  • Type de balance Établi, plate-forme
  • Sous-catégorie de balance Balance analytique
  • Affichage de balance ACL
  • Unités de pesée mg