SERRURE DISQ GORGE CAM NICKEL CLE C close
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
SERRURE DISQ GORGE CAM NICKEL CLE C

COMPX NATIONAL

Prix Web : 10,30 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG5EKY3
  • N° de modèle du manufacturier 5EKY3
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Two Keys, Two Cams, Hardware
  • Pour épaisseur de porte (po) 1-1/8
  • Diamètre de tête (po) 7/8
  • Finition Bright Nickel
  • Article Disc Tumbler Cam Lock
  • Nb de goupilles 5
  • Décalage (po) 0, 11/32
  • Type de clé Alike
  • Numéro de clé C267A
  • Diamètre de trou de montage (po) 3/4
  • Longueur de came (po) 1-1/8, 1-1/2
  • Largeur de came (po) 5/8
  • Distance de verrouillage max. (po) 1-7/16, 25/32
  • Rayon de déverrouillage (deg) 90
  • Direction de déverrouillage Either
  • Matériel de montage Inclus
  • Ouverture avec Clé
  • Type de serrure batteuse Serrure batteuse standard à clé
  • Résistance aux intempéries Non
  • Nb de clé 2