SERRURE DISQ GORGE CAM LAITON CLE C close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

SERRURE DISQ GORGE CAM LAITON CLE C

COMPX NATIONAL

Prix Web : 14,87 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG5ELA6
  • N° de modèle du manufacturier 5ELA6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • Finition Bright Brass
  • Diamètre de tête (po) 7/8
  • Pour épaisseur de porte (po) 1-7/16
  • Comprend Two Keys, Two Cams, Hardware
  • Décalage (po) 0, 11/32
  • Article Disc Tumbler Cam Lock
  • Nb de goupilles 5
  • Numéro de clé C413A
  • Type de clé Alike
  • Diamètre de trou de montage (po) 3/4
  • Longueur de came (po) 1-1/8, 1-1/2
  • Largeur de came (po) 5/8
  • Rayon de déverrouillage (deg) 90
  • Distance de verrouillage max. (po) 1-25/32, 27/32
  • Direction de déverrouillage Either
  • Matériel de montage Inclus
  • Type de serrure batteuse Serrure batteuse standard à clé
  • Ouverture avec Clé
  • Nb de clé 2
  • Résistance aux intempéries Non

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande