RONDELLE COURBE 301 SS 0.327 PO PQ close
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
RONDELLE COURBE 301 SS 0.327 PO PQ

GRAINGER APPROVED

Prix de vente  : 8,05 $ / PAQUET

L’offre prend fin le 29 FÉV 2020

Votre prix :
10,06 $ / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG1UAN8
  • N° de modèle du manufacturier 1UAN8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Matériau 301 Stainless Steel
  • Type Curved
  • Hauteur hors tout 0,077 po
  • Article Disc Spring
  • Rencontre/dépasse AISI Type 302
  • Pour taille de tuyau 0.625
  • Épaisseur 0,013 po
  • Déviation avec charge 0.042"
  • Diamètre intérieur min. 0.327"
  • D.E. max. 0.612"
  • Pour taille de tige 0.3125
  • Charge avec dérivation lb) 9