DISC MAG,RARE EARTH,0.6 LB,0.125 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

DISC MAG,RARE EARTH,0.6 LB,0.125 IN

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS6YA37
  • N° de modèle du manufacturier 6YA37
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112109
  • PAGE DU CATALOGUE # 660
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Disc Magnet, Material Sintered Neodymium Iron Boron Disc, Max. Pull 0.6 lb., Thickness 0.125 In., Diameter 1/8 In., Stability Temp. 300 Degrees F.

Spécifications techniques

  • Article Disc Magnet
  • Matériau Disque en alliage de néodyme/fer/bore fritté
  • Diamètre 1/8 po
  • Épaisseur 0,125 po
  • Force de tirage max. 0,6 lb
  • Température de stabilité 300 Degrees F
  • Matériau de caisson Placage de nickel