DISQUE LAMELLE 6X5/8-11 Z3-120XL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

DISQUE LAMELLE 6X5/8-11 Z3-120XL

CAMEL

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article CGW30166
  • No de modèle du manufacturier 30166
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Disque à lamelles
  • Régime max. (tr/min) 10 200
  • Série Disque à lamelles taillables
  • Matériau abrasif Alumine de zirconium

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande